uvex 1 ladies Low shoes S2 Grey/Pink Widths 10 Sizes 36

Nr art.: 8562736
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 8562736
EAN / GTIN 4031101559469
Numer producenta 8562736
Numer L L01660 106155
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex 1 ladies safety shoes in protection classes S1 and S2 protect and support the human body in its individual movement optimally. Based on the latest physiological research findings and innovative technologies, the strain placed on the musculoskeletal system at work is reduced and the well-being of the safety shoe wearer is optimised. The ergonomic construction of uvex 1 safety shoes offers the perfect balance between protection and comfort. The design is characterised by clear lines and minimalism.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • szczególnie lekkie, wszechstronne półbuty ochronne klasy S2
  • odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ jest wykonany z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • elastyczne sznurowadło z możliwością indywidualnego dopasowania i szybką blokadą
  • nadaje się do wkładek ortopedycznych i wkładek uvex medicare
  • Kolor: szary, różowy
  • dostępne w sklepach: 10, 11
  • dostępne w rozmiarach: od 35 do 43

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki wykonana z zaawansowanego technologicznie mikrowelu
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • Klapa przeciwpyłowa i kołnierz

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S2 zgodnie z normą ISO 20345:2022 + A1:2024 z dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym bardzo dobrą odporność na poślizg (SR)
  • spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji upływowej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% pozbawiony metalu nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 ladies
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): szaro-różowy
  • Klasa ochrony: S2
  • Rodzaj: damska
  • Rozmiar: 36
  • zapięcie: Elastyczne sznurowadło z zapięciem błyskawicznym
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1
  • rozmiar: 10