uvex 1 Boots S1 Black/Red Widths 11 Sizes 50

Nr art.: 8547850
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 8547850
EAN / GTIN 4031101609430
Numer producenta 8547850
Numer L L01670 1006
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex 1 safety shoes protect and support the human body in its individual movement optimally. Based on the latest physiological research findings and innovative technologies, the strain placed on the musculoskeletal system at work is reduced and the well-being of the safety shoe wearer is optimised. The ergonomic construction of uvex 1 safety shoes offers the perfect balance between protection and comfort. The design is characterised by clear lines and minimalism.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szczególnie lekkie, wszechstronne, perforowane buty sznurowane klasy bezpieczeństwa S1
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • Nadaje się do wkładek ortopedycznych i wkładek uvex medicare
  • Dostępne w rozmiarach: 10, 11, 12
  • Dostępne w rozmiarach: od 35 do 52

Cechy zapewniające komfort

  • Niezwykły komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały z perforacją, zapewniające optymalną regulację mikroklimatu i oddychalność
  • Aby zapobiec powstawaniu odleżyn, cholewka została wykonana z niemal bezszwowego, zaawansowanego technologicznie mikrowelurowego materiału
  • Wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • Miękko wyściełana klapka i kołnierz

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S1 FO SR zgodnie z normą ISO 20345:2022 z dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym bardzo dobrą odporność na poślizg (SR)
  • Spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji rozpraszającej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% pozbawiony metalu nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna wykonana z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Klasa ochrony: S1
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 50
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1
  • rozmiar: 11