uvex 1 support Boots S3 Black/Red Widths 10 Sizes 38

Nr art.: 8517138
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 8517138
EAN / GTIN 4031101580722
Numer producenta 8517138
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex 1 safety shoes in protection classes S1 P and S3 provide optimum protection and support for the human body’s individual movement patterns. Based on the latest physiological research findings and innovative technologies, the strain placed on the musculoskeletal system at work is reduced and the well-being of the safety shoe wearer is optimised. The ergonomic construction of uvex 1 safety shoes offers the perfect balance between protection and comfort. The design is characterised by clear lines and minimalism.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • szczególnie lekkie, wszechstronne buty ochronne S3L
  • odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ jest wykonany z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • dłuższa trwałość materiału wierzchniego nad czubkiem buta dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
  • nadaje się do wkładek ortopedycznych i wkładek uvex medicare
  • Kolor: czarny, czerwony
  • dostępne w sklepach: 10, 11, 12
  • dostępne w rozmiarach: od 35 do 52

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki wykonana z zaawansowanego technologicznie mikrowelu
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana klapka i kołnierz
  • rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S3L zgodnie z normą ISO 20345:2022 + A1:2024 z dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym bardzo dobrą odporność na poślizg (SR)
  • spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji upływowej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% pozbawiony metalu nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg
  • wsparcie przyśrodkowe i boczne stopy dzięki specjalnie zaprojektowanej ramie bocznej – zapewnia to dodatkową ochronę przed skręceniem, stabilizację i prowadzenie, a także ochronę przed uderzeniami
  • niemetalowa wkładka chroniąca przed przebiciem, nie ograniczająca elastyczności buta

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 x-tended support
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 38
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1
  • rozmiar: 10

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty