Noże Bezpieczne SECUMAX POLYCUT z SZPIC 85, 10 Sztuka

Nr art.: 8500112.12
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
Rodzaj produktu Safety knife

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8500112.12
EAN / GTIN 4002632800979
Numer producenta 8500112.12
Numer L L60170 834
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Wszechstronny wśród specjalistów. Wzmocniony włóknem szklanym.
SECUMAX POLYCUT to jeden z naszych małych, zwinnych noży jednorazowego użytku, wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Jednak jako wszechstronny nóż zajmuje szczególną pozycję w naszej ofercie. Dzięki nieco szerszemu odstępowi między ostrzem a tworzywem sztucznym można ciąć cienkie materiały, nawet w kilku warstwach. Co więcej, długa, spiczasta końcówka ostrza pozwala precyzyjnie ciąć koperty, arkusze papieru i warstwy folii. Dzięki smukłej konstrukcji nóż z łatwością radzi sobie również w ciasnych przestrzeniach.
  • Materiał bazowy:
    Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
  • Wszystko pod ochroną
    Wysokiej jakości ostrze jest bezpiecznie osadzone między końcówką a rękojeścią. Oznacza to, że tnie się tylko to, co się zamierza. Nie ma ryzyka dla Ciebie ani Twojego mienia.
  • Wyjątkowo dobry
    SECUMAX POLYCUT to nóż jednorazowego użytku. Ponieważ nie trzeba wymieniać ostrza, ani Ty, ani Twoi pracownicy nie macie z nim kontaktu. To kolejny plus pod względem bezpieczeństwa.
  • Długi, spiczasty czubek
    Dlaczego SECUMAX POLYCUT ma wyjątkowo długi, spiczasty czubek? Ponieważ pozwala on na wyjątkowo dokładne wsuwanie go w ciasne przestrzenie. Ponadto jeszcze bardziej niezawodnie prowadzi cięty materiał do ostrza.
  • Do każdej ręki
    SECUMAX POLYCUT jest mały, lekki i poręczny. Tak poręczny, że praca z nim będzie przyjemnością nawet przez dłuższy czas. Nie ma znaczenia, czy jesteś prawo- czy leworęczny, ponieważ to narzędzie tnące zawsze pasuje.
  • Idealnie umiejscowione
    Nie zgubisz SECUMAX POLYCUT tak łatwo. Ponieważ nóż bezpieczny jest wyposażony w pętlę, można go zawsze przymocować w dogodnym miejscu. Główne materiały do cięcia: folia pakowa, folia stretch, folia termokurczliwa; taśma klejąca; arkusze folii i papieru; przędza, sznurek; koperty

Cecha szcz.:

  • Rękojeść: Standardowa
  • Obsługa: Dla osób prawo- i leworęcznych
  • Technologia bezpieczeństwa I: Najwyższe bezpieczeństwo (SECUMAX)
  • Technologia bezpieczeństwa II: Ukryte ostrze
  • Blokada transportowa: Tak
  • Spust: Ręczny
  • Ergonomia: Ergonomiczna
  • Głębokość cięcia (łącznie): 3 mm
  • Główne materiały do cięcia: Opakowanie, folia stretch, folia termokurczliwa, taśma klejąca, folie i wstęgi papierowe, przędza, sznurek, koperty
  • Właściwości ścierne: Wysoka odporność na ścieranie
  • Uchwyt/oczko: Tak
  • Obcinak do taśmy: Nie
  • Materiał podstawy: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
  • Miękki uchwyt: Nie
  • Wykrywalny przez detektory metalu: Nie
  • Grubość ostrza (nóż jednorazowy): 0 30
  • Grubość ostrza (nóż jednorazowy) (jednostka): mm
  • Ostrze mocowane Kształt ostrza (nóż): Inny
  • Ostrze mocowane Ostrza tnące (nóż): Jednorazowego użytku
  • Ostrze mocowane ze stali nierdzewnej (nóż): Nie
  • Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: Nie
  • Blokada wymiany ostrza: Nie
  • Nadaje się jako artykuł promocyjny: Tak
  • Znak GS (tekst): Przetestowany przez TÜV/VPA