{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 8 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 12,1 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Długość całkowita | 25 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 850-8 | |
| EAN / GTIN | 4000896036547 | |
| Numer producenta | 850-8 | |
| Numer L | L60140 646 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |