″T″ spinner metric hexagonal key, 3 mm

Nr art.: 84TC.3
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
Numer artykułu 84TC.3
EAN / GTIN 3148511255803
Numer producenta 84TC.3
Numer L L60130 1706
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Socket profile at the 3 ends
  • chrome-plated, ends burnished

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 75.0
  • 6-edge [mm]: 3.0
  • [g]: 26