• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CLE MALE EN T 3MM

Réf.: 84TC.3

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 84TC.3
EAN / GTIN 3148511255803
Réf. fabricant 84TC.3
Article hors catalogue L60130 1706
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: profil hexagonal aux 3 extrémités
  • chromé, extrémités brunies

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 75,0
  • 6-carré [mm]: 3,0
  • [g]: 26