• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Gwintownik

Nr art.: 849IG-M4
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 4 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M4
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Kształt nakroju B
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 849IG-M4
EAN / GTIN 4000896036134
Numer producenta 849IG-M4
Numer L L60140 3220
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Tap for inside thread
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.01 kg