Taraud

Réf.: 849IG-M4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 4 mm
Filetage M4
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Entrée B
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 849IG-M4
EAN / GTIN 4000896036134
Réf. fabricant 849IG-M4
Article hors catalogue L60140 3220
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Taraud pour filetage intérieur
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.01 kg