Nóż do materiałów izolacyjnych z 1 ostrzem, długość 140 mm

Nr art.: 845150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
537 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość grotu 140 mm
materiał ostrza stal
Materiał uchwytu Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szerokość ostrza 19 mm
Grubość ostrza 0,9 mm
Długość całkowita 285 mm
Kolor Czerwony
Liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze stałe; Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845150
EAN / GTIN 4045197372987
Numer producenta 845150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocna rękojeść z ciśnieniowego odlewu cynkowego, powlekana lakierem proszkowym, z jednym bardzo długim ostrzem ze specjalnej stali. Łatwe otwieranie uchwytu w celu wymiany ostrza bez użycia narzędzi.

Zastosowanie:

Do szybkiego i czystego cięcia płyt izolacyjnych.