Nůž na izolační hmoty s 1 čepelí, délka 140 mm

Artiklové číslo: 845150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
537 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 140 mm
Materiál čepele ocel
Materiálu rukojeť Zinkový tlakový odlitek
Šířka čepele 19 mm
Pevnost čepele 0,9 mm
Celková délka 285 mm
Barva červená
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Pevná čepel; Výměnná čepel; S chráničem čepele

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845150
EAN / GTIN 4045197372987
Číslo výrobce 845150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní rukojeť z tlakově litého zinku, práškově nanášený lak, s 1 extra dlouhou pevnou čepelí ze speciální oceli. Jednoduché otevírání rukojeti pro výměnu čepele bez použití nástrojů.

Použití:

Pro časově úsporné a čisté přiřezávání izolačních desek.