Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pojemnik mały

Nr art.: 845135

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 33,5 mm
wysokość 124,5 mm
głębokość 25 mm
Rodzaj produktu Pojemnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845135
EAN / GTIN 4975364110732
Numer producenta SAFE SNAP SS001
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Pojemnik do bezpiecznego przechowywania lub usuwania zużytych ostrzy.
mały, poręczny pojemnik z mechanizmem do otwierania. Dzięki temu można go ponownie wykorzystać po opróżnieniu.

Zastosowanie:

Pojemnik do zużytych ostrzy, jak ostrza odłamywane, trapezowe i hakowe, ostrza skalpeli itp.