Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „experience”, Liczba: 10

Nr art.: 844916 10
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 1,66 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość grotu 73 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 7
liczba ostrzy 10
Rodzaj produktu Grot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844916 10
EAN / GTIN 2050001962393
Numer producenta 1720.0400
Producent/osoba odpowiedzialna LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Wykonanie:

Ostrze z kątem wierzchołkowym 30°, 7-częściowe do precyzyjnego i dokładnego cięcia.
Uniwersalne ostrze Lutz® experience – rozwiązanie do wszystkich prac związanych z obróbką skrawaniem.

Pasuje do:

Noże introligatorskie nr 844900; 844905; 844920; 844955; 844960, każdy rozmiar 9.