{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| długość grotu | 61 mm | |
| szerokość grotu | 18,7 mm | |
| grubość grotu | 0,65 mm | |
| liczba ostrzy | 10 | |
| kształt grotu | trapez | |
| powłoka | TiN | |
| Rodzaj produktu | Grot |
| Numer artykułu | 844715 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002016842 | |
| Numer producenta | TGL65-1000(1040.0650-1000) | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com |