Varateräsarja, 10-osainen, trapetsimalli ”longlife” 10

Tuote nro.: 844715 10
Aseta hinta 10 kpl (0,70 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 276 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 61 mm
terän leveys 18,7 mm
Terän paksuus 0,65 mm
Terien lkm 10
Terän muoto puolisuunnikas
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Valmistajan numero TGL65-1000(1040.0650-1000)

Kuvaus

Malli:

Kova terä ‑ Lutz® longlife, TiN-pinnoitetulla leikkuuterällä mahdollistaa terän pienemmän kulumisen ja huomattavasti suuremman kestoiän. Leikattavasta materiaalista riippuen 2−8-kertainen kestoikä.

Sopii:

Yleisterä nro 844700844850, 844890 ja 844895.