Nóż składany z szerokim ostrzem, długość grotu: 65mm

Nr art.: 844460 65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał grotu stal
Materiał uchwytu aluminium
Długość całkowita 185 mm
Długość grotu 65 mm
Masa 107 g
Grubość ostrza 3 mm
Długość uchwytu 90 mm
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Część opisana, Srebrny szary Klinge
Oznaczenie producenta DK-FKSD
Kolor Czarny; Srebrna; Białe
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką; Blokada ostrza; Ostrze składane; Nóż składany
Szlif Szlif falisty
Mechanizmy zabezpieczające Blokada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844460 65
EAN / GTIN 4975364267894
Numer producenta DK-FKSD-EUR
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Nóż składany o kompaktowych rozmiarach z mocnym i sztywnym ostrzem. Uchwyt z ciśnieniowego odlewu aluminiowego i antypoślizgowego elastomeru zapobiega ześlizgiwaniu się nawet przy pracy w rękawicach. Bardzo szerokie ostrze do zadań wymagających siły. Niezwykle ostre ostrze umożliwia wykonywanie również niezwykle precyzyjnych operacji cięcia.
Mechanizm zabezpieczający zapobiega przypadkowemu otwarciu lub zamknięciu noża podczas pracy. Dzięki wypukłemu kształtowi idealnie nadaje się do cięć pionowych. Rowkowanie na górnej powierzchni grotu można wykorzystać do okrawania. Ucho na końcu uchwytu umożliwia zamocowanie kółka, a także zabezpieczenie przed upadkiem.

Wskazówka:

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni! Niemcy – WaffG § 42a, ustęp 1, punkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji albo uprawiania sportu.