Preklopni nož sa širokom oštricom 65 mm

Artikl br.: 844460 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DK-FKSD
Duljina drške 90 mm
ukupna duljina 185 mm
Duljina cilindričnog dijela 65 mm
Debljina noža 3 mm
Težina 107 g
Vrsta proizvoda Univerzalni skalpel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844460 65
EAN / GTIN 4975364267894
Broj proizvođača DK-FKSD

Opis

Izvedba:

Preklopivi nož kompaktne veličine s robusnom i krutom oštricom. Ručka od tlačno lijevanog aluminija i neklizajućeg elastomera sprječava klizanje čak i kada nosite rukavice. Ekstra široka oštrica za teške zadatke. Zbog vrlo oštre oštrice mogu se obavljati i delikatni zadaci rezanja.
Sigurnosni mehanizam sprječava slučajno otvaranje i zatvaranje kada je nož u upotrebi. Idealan za okomite rezove zbog konkavnog oblika oštrice. Rebra na vrhu oštrice mogu se koristiti za skidanje srha. Ušica na kraju drške služi s jedne strane za držanje prstenastog rukava, a s druge strane za osigurač od pada.

Napomena:

Molimo, poštujte zakone o oružju vaše zemlje! Njemačka – Zakon o oružju (WaffG) § 42a 1. odlomak br. 3 dozvoljava nošenje preklopnog noža samo u obavljanju zanimanja, njegovanju običaja ili u sportske svrhe.