Snap knife, 18 mm

Nr art.: 844.SE18
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
Rodzaj produktu Safety knife

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844.SE18
EAN / GTIN 3148517705401
Numer producenta 844.SE18
Numer L L60130 1157
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cutter with break-off blade
  • Ergonomic ABS handle with soft coating
  • Stainless steel blade guide
  • Automatic blade lock
  • Magazine with 2 blades
  • Integrated blade break-off device

Cecha szcz.:

  • E [mm]: 24
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 172
  • [g]: 90