Odlamovací nůž 18 mm

Artiklové číslo: 844.SE18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844.SE18
EAN / GTIN 3148517705401
Číslo výrobce 844.SE18
L-číslo L60130 1157
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Nůž s odlamovací čepelí
  • Ergonomická rukojeť z ABS s měkkým povrchem
  • Vodicí lišta z nerezové oceli
  • Automatická pojistka čepele
  • Zásobník se 2 čepelemi
  • Integrované zařízení na odlamování čepele

Charakteristika:

  • E [mm]: 24
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 172
  • [g]: 90