Nóż bezpieczny SECUPRO MERAK z 1 ostrzem

Nr art.: 842062
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 730 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUPRO
długość 128 mm
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Numer producenta 124001.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Lekki nóż bezpieczny o głębokości cięcia 9 mm i z całkowicie automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczny, lekki (59 g) uchwyt szczękowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z lekko poruszającą się dźwignią do uwalniania ostrza. Bezpieczna i komfortowa wymiana ostrzy, ostrze przewidziane do 4-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Do kartonów maks. 2-warstwowych, taśm opakowaniowych z tworzyw sztucznych, taśmy klejącej, materiałów w zwojach i in.

Część zamienna:

Ostrze zamienne, zob. nr 842065, rozm. 10.