Varnostni nož SECUPRO MERAK z 1 rezilom

Št. art.: 842062
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.882 kosov na zalogi
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
Serija SECUPRO
Dolžina 128 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842062
EAN/GTIN 4002632920578
Številka proizvajalca 124001.02
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Lahek varnostni nož z globino reza 9 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen, lahek (59 g) dvojni ročaj iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z lahko tekočo ročico za sproženje rezila. Varna in udobna zamenjava rezila, rezilo za 4-kratno uporabo.

Uporaba:

Za 2-slojne kartone, plašče iz umetnih mas, lepilni trak, material v rolah, PVC itd.

Rezervni del:

Nadomestno rezilo, glejte art. 842065 vel. 10.