Nóż bezpieczny SECUPRO MAXISAFE z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842054 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
877 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUPRO
masa 66 g
długość 148 mm
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Numer producenta 10130610.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Noże bezpieczne z suwakiem z 3 stron, głębokość cięcia 16 mm i automatyczne cofanie ostrza. Zoptymalizowany, ergonomiczny uchwyt z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym i element metalowy pod szczeliną ostrza dla zwiększenia odporności na ścieranie. Bezpieczna i komfortowa wymiana ostrzy, ostrze przewidziane do 2-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Do kartonów maks. 3-warstwowych, taśm opakowaniowych z tworzyw sztucznych, taśmy klejącej, wyrobów w zwojach itp.

Część zamienna:

Ostrze zamienne patrz nr 842057 rozm. 10 lub ostrze ceramiczne nr 842059 rozm. 2C.