Veiligheidsmes SECUPRO MAXISAFE met 1 kling 1

Artikelnummer: 842054 1
op aanvraag
Op voorraad
892 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 148 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842054 1
EAN/GTIN 4002632801549
Nummer fabrikant 1013061002

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met schuifmechanisme dat vanaf 3 zijden bereikbaar is, 16 mm snijdiepte en volautomatische terugtrekking van lemmet. Geoptimaliseerde ergonomische handgreep van glasvezelversterkte kunststof en metalen element onder de lemmetsleuf voor een verhoogde slijtagebescherming. Veilig en comfortabel verwisselen van het lemmet, lemmet aan 2 zijden bruikbaar.

Toepassing:

Voor maximaal 3-laags karton, plastic verpakkingsband, plakband, materiaal op rollen, etc.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842057 gr. 10 of keramisch mes 842057 gr. 2C.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen