Veiligheidsmes SECUMAX EASYSAFE met 1 kling

Artikelnummer: 842020
op aanvraag
Op voorraad
505 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 207 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842020
EAN/GTIN 4002632919206
Nummer fabrikant 12100102

Omschrijving

Uitvoering:

Groot veiligheidsmes met afgedekt lemmet (4-voudig bruikbaar) en extra plakbandritser. Ergonomische greep van glasvezelversterkte kunststof. Veilig en eenvoudig verwisselen van mes. De toegang tot het lemmet kan met de borgsleutel EASYSAFE (nr. 842023 gr 5) ook worden afgesloten.

Toepassing:

Specialist voor folies, papier, zakken, stoffen en plastic verpakkingsband.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842022 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen