• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Mango de desbarbador, Tipo: S

Número de artículo: 839890 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.017 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para Herramientas cilíndricas
Diámetro de sujeción mín. Ds 3,2 mm
Diámetro de sujeción máx. Ds 3,2 mm
Longitud L 125 mm
Material Plástico de 2 componentes
Tipo de producto mango
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Número del fabricante NG1000

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico de 2 componentes con muelle recuperador para bloqueo y desbloqueo de cuchillas cortantes / vástago telescópico. Posibilidad de almacenamiento de cuchillas cortantes en tapón extraíble.
Para asiento de cuchillas cortantes en S ⌀ 3,2 mm.