• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw okrawaczy w kasecie z tworzywa sztucznego 6-elem., Liczba części: 6

Nr art.: 838961 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Możliwość zmiany zastosowania tak
Rodzaj produktu Okrawacz
Liczba narzędzi 6 szt.
Wariant Okrawacz do otworów
Materiał z węglików spiekanych
Min. średnica otworu 8 mm
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Kolor Czarny; Przezroczysty
Zastosowanie maszynowe tak
Maks. średnica otworu 28 mm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw / asortyment
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 838961 6
EAN / GTIN 7290005390203
Numer producenta CS7000

Opis

Zastosowanie:

Trzpienie chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

W dostawie:

1 uchwyt do bitów wewn. nr 839615. INT do grotów nr 839610 / 839611.
1 uchwyt do bitów zewn. do grotów zewnętrznych.
Po 1 grocie nr 839610 rozm. 12, 20 i 30.
1 grot zewn. do ⌀ 8 - 28 mm.