• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada odjehlovačů v plastovém boxu 6dílná, Počet šroubováků: 6

Artiklové číslo: 838961 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Použití lze změnit ano
Druh produktu Odjehlovače
Počet kusů nářadí 6 ks
Varianta Odjehlovač na otvory
Materiál tvrdokov
Průměr otvoru min. 8 mm
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Griff
Barva Černá; Transparentní
Použití stroje ano
Průměr otvoru max. 28 mm
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada / sortiment
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838961 6
EAN / GTIN 7290005390203
Číslo výrobce CS7000

Popis

Použití:

Pouzdra pro přímou montáž do strojních utahováků na bity.

Rozsah dodávky:

1 držák na bity interní č. 839615 INT pro odjehlovací hlavy č. 839610 / 839611.
1 držák na bity externě pro vnější odjehlovací hlavy.
Po 1 ks odjehlovací hlava č. 839610 vel. 12; 20 a 30.
1 vnější odjehlovací hlava pro ⌀ 8 - 28 mm.