Skrobaki uniwersalne z ostrzem standardowym, szerokość grotu: 75mm

Nr art.: 837760 75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wariant Skrobak uniwersalny
Materiał stal stopowa
Długość całkowita L 245 mm
Szerokość ostrza 75 mm
Kształt ostrza Proste
Możliwość zmiany zastosowania nie
Kolor Żółty; Szare; Czarny
Powłoka bez powłoki
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrobak
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 837760 75
EAN / GTIN 4975364017987
Numer producenta SCR-C75
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrze i końcówka do pobijania stanowią jedną część, co umożliwia bezpośrednie przenoszenie energii uderzenia. Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów mater., końcówka ulepszana cieplnie. Ostrze 1,8 mm.

Materiał:

Nierdz. stal stopowa, obrob. cieplnie, szczeg. odporna na zużycie.