Universalus skutiklis su standartine geležte 75 mm

Prekės Nr.: 837760 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
Geležtės plotis 75 mm
visas ilgis 245 mm
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 837760 75
EAN / GTIN 4975364017987
Gamintojo numeris SCR-C75

Aprašymas

Modelis:

Geležtė ir smūginė galvutė ištisiniai, pagaminti iš vientiso ruošinio, smūgio jėga perduodama tiesiogiai. Ergonomiška 2 K rankena su pagerintos kokybės smūgine galvute. Geležtės storis 1,8 mm.

Apdirbama medžiaga:

Nerūdijantis aukštos kokybės plienas, termiškai apdorotas, ypatingai atsparus dilimui.