Skrobaki płaskie z  z płytką z węglików spiekanych, szerokość grotu: 20mm

Nr art.: 837520 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość płytki z węglików spiekanych 20×25×2 mm
szerokość grotu 20 mm
długość całkowita 420 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie uchwytu uchwyt drewniany lakierowany
materiał uchwytu drewniane
materiał grotu HM
Rodzaj produktu Skrobaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 837520 20
EAN / GTIN 4049002021077
Numer producenta 465 020 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Mocny płaskownik stalowy z mechanizmem zaciskowym
i wymienną, 4-ostrzową płytką roboczą z węglików
spiekanych
. Płytka jest oszlifowana, ma 4 ostrza i można
ją odwracać.

Wskazówka:

Płytki nr 837600 pasują również do ręcznych skrobaków elektrycznych.