Plochý škrabák s doštičkou zo spekaného karbidu 20

Č. pol.: 837520 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičky zo spekaného karbidu 20×25×2 mm
Šírka čepele 20 mm
Celková dĺžka 420 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie rukoväti Drevená rukoväť lakovaná
Materiál rukoväti Drevo
Materiál čepele HM
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837520 20
EAN/GTIN 4049002021077
Číslo výrobcu R465 020 0

Popis

Prevedenie:

Silná plochá oceľ s upínacím mechanizmom a vymeniteľnou štvorhrannou karbidovou škrabkou. Karbidová doštička je vybrúsená a pripravená na použitie, má 4 rezné hrany a dá sa sústružiť.

Poznámka:

Doštičky škrabáka č. 837600 sú vhodné aj pre elektrický ručný škrabák.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely