EXPERT by FACOM® Telescopic mirror, 935 mm

Nr art.: 834B.RTIS
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
Średnica 33 mm
Długość maks. 850 mm
Z przegubem tak
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Materiał ramy z tworzywa sztucznego
Podświetlane tak
Z drążkiem teleskopowym tak
Długość całkowita 93,5 cm
Masa całkowita 68 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834B.RTIS
EAN / GTIN 3662424036200
Numer producenta 834B.RTIS
Numer L L60130 8915
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Mirror backlit with LED for better visibility in dark areas
  • Scratch-resistant glass pane
  • Glass with plastic surround for better protection of workpieces and longer life of the pane
  • Joint easily adjustable with screw and lockable
  • Ergonomic and solvent-resistant plastic handle
  • Max. Length 850 mm

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • [g]: 68