{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter | 33 mm | |
| Længde, maks. | 850 mm | |
| Med led | ja | |
| Produkttype | spejl | |
| Form, spejl | rund | |
| Materiale, ramme | kunststof | |
| Belysningsvenlig | ja | |
| Med teleskopstang | ja | |
| Længde i alt | 93,5 cm | |
| Vægt, samlet | 68 g |
| Artikelnummer | 834B.RTIS | |
| EAN/GTIN | 3662424036200 | |
| Producentnummer | 834B.RTIS | |
| L-nummer | L60130 8915 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |