Perforatory okrągłe do blach, z łożyskiem oporowym, ⌀ stempla (⌀ otworu): 22mm

Nr art.: 834100 22
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
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ stempla (⌀ otworu) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Perforator do blachy
Średnica otworu 22 mm
Do maks. grubości materiału 1,75 mm
Średnica wstępnie nawiercanego otworu 11 mm
Śruba dociskowa M 10×1×45
Rozwartość klucza do śruby dociskowej 17 mm
Do materiału Blacha
Wykrojniki Okrąg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834100 22
EAN / GTIN 2050001002556
Numer producenta 834100 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.
Z oporowym łożyskiem kulkowym w celu łatwiejszego uruchamiania za pomocą klucza. Dzięki redukcji tarcia między perforatorem a śrubą praca wymaga mniejszej siły.

Zastosowanie:

Do wykrawania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa, blacha V2A, blacha aluminiowa, blacha miedziana itd. Szczególnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach (np. duże arkusze blachy, szafy sterownicze, skrzynki bezpieczników różnicowych, puszki rozdzielcze, tablice rozdzielcze, zlewozmywaki, karoserie itd.). Nie nadaje się do obróbki rur. Podczas pracy koniecznie nasmarować śrubę dociskową i matrycę.
Obsługa:
a) za pomocą kluczy do śrub.
b) za pomocą hydraulicznych przyrządów ręcznych nr 834655 rozm. 1.
c) za pomocą hydraulicznej pompy ręcznej nr 834700. Powyżej ⌀ 50 zaleca się użycie hydraulicznej pompy ręcznej.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

Wskazówka:

  • przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe) 
  • wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2″ w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.