Śruby docisk. zamienne, z łożyskiem oporowym, do perforatorów okrągłych 20/90 mm

Nr art.: 834060 20/90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiary śrub M20×1,5×90
rozwartość klucza 30 mm
pasują do ⌀ perforatorów okrągłych 70 − 80 mm
Rodzaj produktu śruba

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 834060 20/90
EAN / GTIN 2050000996795

Opis

Wykonanie:

Gwint metryczny.

Pasuje do:

Perforatorów okrągłych do blach nr 834000, 834100 i 834160.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ gwintu / długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka