Shelved trolley with boxes

Nr art.: 8323
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8323
EAN / GTIN 4017976083230
Numer producenta 8323
Numer L L90080 357
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system: Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction. Ends open. 1 fixed and 3 insert boxes made of wood-based panels, surface beech grain. Insert boxes can be used in a variety of ways, 100 mm pitch. Load capacity per insert box 120 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Load capacity per shelf (kg): 120
  • Usable surface length (mm): 1165
  • Usable surface width (mm): 755
  • Overall length (mm): 1369
  • Total width (mm): 809
  • Total height (mm): 1800
  • Shelf heights (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40