Chariot haut à caissettes

Réf.: 8323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 8323
EAN / GTIN 4017976083230
Réf. fabricant 8323
Article hors catalogue L90080 357
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: En tube d’acier et acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction vissée. Parois frontales ouvertes. 1 caisse fixe et 3 caisses amovibles en panneaux de bois, surface décor hêtre. Caisse amovible à usage multiple, pas de 100 mm. Charge admissible par caisse amovible 120 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Charge admissible par étage (kg): 120
  • Longueur de la surface utile (mm): 1165
  • Largeur de la surface utile (mm): 755
  • Longueur totale (mm): 1369
  • Largeur totale (mm): 809
  • Hauteur totale (mm): 1800
  • Hauteurs des plateaux (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40