Perforator bębenkowy z przełożeniem dźwigienkowym

Nr art.: 831550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
269 sztuk w magazynie
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
Odcień, Czerwony Czerwony luminescencyjny
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana Revolver-Kopf; Griffhüllen
Kolor Szare; Czerwony
Długość szczęk 0 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Średnica dziurkowanych otworów 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Liczba perforatorów 6
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do otworów
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 250 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 831550
EAN / GTIN 4045197896124
Numer producenta 831550
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramiona tłoczone z grubej blachy stalowej, zakończone bębenkiem z zatrzaskiem. Z 6 perforatorami o różnej wielkości (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 oraz 4,5 mm).
Przełożenie na dźwigni zmniejsza nakład siły do 70 %, ergonomicznie ukształtowane nakładki chwytu z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Aby zapobiec uszkodzeniu perforatora przy dużych siłach wycinania, należy położyć miękki materiał, np. kawałek skóry.