Revolverové dierovacie kliešte s pákovým prevodom

Č. pol.: 831550
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Druh produktu Dierovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 831550
EAN/GTIN 4045197896124

Popis

Prevedenie:

Silné teleso klieští z ocele s otočným kolieskom a aretáciou. So 6 otvormi rôznych veľkostí (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 a 4,5 mm).
S pákovým prevodom, ktorý šetrí silu do 70 % a ergonomicky tvarovaným plastovým plášťom rukoväte.

Poznámka:

Mäkký materiál napr. koža, aby sa zabránilo poškodeniu pri vysokom tlaku.