• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Retriever mirror

Nr art.: 829
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
Długość lusterka 70 mm
Szerokość lusterka 45 mm
Długość maks. 495 mm
Z przegubem tak
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka prostokąt
Materiał ramy metal
Z drążkiem teleskopowym tak
Długość całkowita 49,5 cm
Masa całkowita 225 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 829
EAN / GTIN 3148512063407
Numer producenta 829
Numer L L60130 2559
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Adjust the mirror by pressing the button at the end of the handle

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 70x45
  • L [mm]: 495
  • [g]: 225