• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Specchio regolabile e flessibile

Codice art.: 829
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Délka zrcátka 70 mm
Šířka zrcadla 45 mm
Délka max. 495 mm
S kloubem ano
Druh produktu Zrcátko
Tvar zrcadla obdélníkový
Materiál rámu kov
S teleskopickou tyčí ano
Celková délka 49,5 cm
Hmotnost celkem 225 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 829
EAN / GTIN 3148512063407
Codice del produttore 829
Numero-L L60130 2559
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Nastavení zrcátka stisknutím tlačítka na konci rukojeti sek.

Charakteristika:

  • D [mm]: 70x45
  • L [mm]: 495
  • [g]: 225