Hydrauliczne giętarki do rur, Typ: 3/8-1.1/4

Nr art.: 821150 3/8-1.1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień gięcia (oś rury) 45; 50; 65; 100; 130 mm
liczba segmentów gnących 5
liczba ślizgów 2
liczba hydraulicznych giętarek do rur 1
liczba kółek 3
maksymalna grubość ścianki 5,5 mm
maksymalny kąt gięcia 90 stopni
do rur o średnicy nominalnej 3/8 – 1.1/4 cal
Rodzaj produktu Giętarki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 095691403834
Numer producenta 40383
Producent/osoba odpowiedzialna RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Opis

Wykonanie:

Mocna, hydrauliczna giętaraka do rur z zamkniętym układem hydraulicznym i sprężyną powrotną do lepszej kontroli tłoka. Segmenty gnące i podkładki ślizgowe żeliwne, wytrzymały tłok i ciśnienie gięcia 450 bar. Wysokiej jakości uszczelki tłoka zapobiegają nieszczelności i zwiększają trwałość. Ślizgi ze wskazaniami kąta gięcia. Dokładne gięcie rur zapewnia układ zamknięty. Wykonanie dźwigni chroni przed przeciążeniem. Dostawa w zamykanej skrzynce drewnianej.

Zastosowanie:

Do gięcia stalowych rur ocynkowanych i czarnych oraz rur gazowych (3/8″-2″″).″ Kąt gięcia do 90°, maks. grubość ścianek rur 5,5 mm (rura 2''). Łatwa obsługa dzięki długiemu skokowi tłoka w każdym cyklu pracy pompy. Uniwersalne zastosowanie w budowie maszyn i urządzeń, pracach instalacyjnych, ślusarskich itp.

Zawartość:

Po 1 segmencie gnącym nr 821155: wielk. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Ślizg nr 821156: 2 szt.
hydrauliczne giętarki do rur: 1 szt.
Kółka: 3 szt.