Cintreuse de tubes hydraulique, Type: 3/8-1.1/4

Réf.: 821150 3/8-1.1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon de courbure (milieu tube) 45; 50; 65; 100; 130 mm
Nombre de formes 5
Nombre de patins 2
Nombre de cintreuses de tubes hydrauliques 1
Nombre de roulettes 3
Epaisseur max. 5,5 mm
Angle de cintrage max. 90 degré
Pour dim. nominales tuyau 3/8 – 1.1/4 pouce
Type de produit Cintreuses

Identification et classification

Référence article 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 095691403834
Réf. fabricant 40383
Fabricant/personne responsable RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Description

Exécution:

Cintreuse de tubes hydraulique robuste avec système hydraulique fermé et ressort de rappel pour un meilleur contrôle du piston. Patins et formes en fonte, piston puissant délivrant une pression de 450 bars. Les joints de piston de haute qualité empêchent toute fuite et augmentent la durée de vie. Patins avec indication de l’angle de cintrage. Cintrage sûr des tubes grâce au flasque fermé. L’exécution spéciale du levier assure une protection contre les surcharges. Livraison dans un coffret en bois refermable.

Utilisation:

Pour le cintrage de tubes en acier galvanisés et noirs ainsi que de tubes gaz (3/8 pouce − 2 pouces). Angle de cintrage max. 90°, tubes de max. 5,5 mm d'épaisseur (tubes 2 pouces). Actionnement aisé grâce à la course de piston longue à chaque pompage. Utilisation universelle dans la construction mécanique, pour les travaux sur systèmes de conduites, la serrurerie, etc.

Contenu:

1 forme de chaque 821155: Réf. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Patin 821156: 2 pc.
Cintreuse de tubes hydraulique: 1 pc.
Roues: 3 pc.