Dished washer

Nr art.: 82040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 82040
EAN / GTIN 4020772082048
Numer producenta 82040
Numer L L30120 28
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

tapered washers
Steel, tempered to 350 + 80 HV30.
Suitable for clamping over slotted holes in clamping bars.

Cecha szcz.:

  • Size: M24
  • D2: 28.0
  • D4: 60
  • D5: 37.0
  • H3: 10
  • F max.: 168 kN
  • VE: 10
  • Weight: 169 g