Zapasowy nóż, dla ⌀ do: 26mm

Nr art.: 819755 26
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ do (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. średnica kabla 26 mm
Rodzaj produktu Noże
Materiał grotu stal
Grubość ostrza 3,5 mm
Długość grotu 85 mm
Szerokość ostrza 65 mm
Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Układ otworów na ostrzu dziurkującym Ostrze z 2 otworami
Krawędzie skrawające Możliwość 3-krotnego wykorzystania
Mechanizmy zabezpieczające Automatyczne cofanie ostrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 819755 26
EAN / GTIN 4045197978745
Numer producenta 819755 26
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus nożyc z ciśnieniowego odlewu magnezowego z 4 rolkami prowadzącymi ułożyskowanymi igłowo i ergonomicznym, gumowanym uchwytem. Automatyczne cofanie ostrza. Zintegrowane ostrze do rur falistych ochronnych umożliwia cięcie rur ochronnych falistych (18-35 mm) bez uszkadzania leżącej wewnątrz rury. Z 4 grotami z trzema ostrzami. Wszystkie groty mają powłokę antyprzyczepnościową PTFE.

Pasuje do:

Nożyce do rur z tworzywa sztucznego nr 819750