Ersatzmesser, für ⌀ bis: 26mm

Artikel-Nr.: 819755 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Kabel max. 26 mm
Produktart Messer
Material Klinge Stahl
Stärke Klinge 3,5 mm
Länge Klinge 85 mm
Breite Klinge 65 mm
Art Klinge Trapezklinge
Lochung Klinge 2-Lochklinge
Schneidkanten 3-fach nutzbar
Sicherheitstechnik Automatischer Klingenrückzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819755 26
EAN / GTIN 4045197978745
Herstellernummer 819755 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Magnesium-Druckguss mit 4 nadelgelagerten Führungsrollen und ergonomischen, gummierten Griffen. Automatischer Klingenrückzug. Integrierter Schutzwellrohrschneider ermöglicht ein Schneiden des Schutzwellrohres (18-35 mm) ohne das innere Rohr zu beschädigen. Mit 4 dreischneidigen Klingen. Alle Klingen haben eine PTFE-Antihaftbeschichtung.

Passend für:

Kunststoffrohrschere Nr. 819750