Corner brush Natural60 grey. With tinplate ferrule and unpainted wooden handle. For simple renovation work and industrial applications. Size 60 mm

Nr art.: 818460000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 60 mm
Kolor włosia Jasny
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu Pędzle płaskie
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Rozmieszczenie włosia stopniowany
Materiał włosia Włosie chińskie
Tops 60 %
Możliwość użycia do Farby dyspersyjne; Lakiery rozpuszczalnikowe
Zakres zastosowania Malowanie
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818460000
EAN / GTIN 4013307812678
Numer producenta 818460000
Numer L L01876 100128
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Pure natural bristle, once cooked, 60% tops. Ideal for solvent-based paints, coatings, emulsion and latex paints. Less suitable for water-soluble acrylic paints, as natural bristles swell. Not suitable for grease-dissolving and alkaline materials.