{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ rolek | Koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | nie; tak | |
| Liczba rolek | 2; 2 | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Wysokość | 127,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32,5 mm | |
| Kolor ogumienia | szary | |
| Materiał felgi | aluminium | |
| Masa | 4,548 kg | |
| Zawartość zestawu | 4 |
| Numer artykułu | 81490005 | |
| EAN / GTIN | 4018754263103 | |
| Numer producenta | 81490005 | |
| Numer L | L60010 6349 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |