{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ rolek | Koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | tak; nie | |
| Liczba rolek | 2; 2 | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Wysokość | 135 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 27,5 mm | |
| Kolor ogumienia | szary | |
| Materiał felgi | z blachy stalowej | |
| Zakres zastosowania | wózki warsztatowe | |
| Dla serii od roku budowy | WB620, 95, 95VA, 95PRO, WB621, WB625, TTS93 | |
| Masa | 3,898 kg | |
| Zawartość zestawu | 4 |
| Numer artykułu | 81490001 | |
| EAN / GTIN | 4018754263523 | |
| Numer producenta | 81490001 | |
| Numer L | L60010 6335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |