Sada kol f.č.WB620 / 95 / 95VA

Č. pol.: 81490001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81490001
EAN/GTIN 4018754263523
Číslo výrobcu 81490001
Číslo L L60010 6335

Popis

Popis:

  • 2 pevná a pohyblivá lehká kola, D. 125 mm
  • 2 z nich s parkovací brzdou

Charakteristika:

  • pro č.: WB620, 95, 95VA, 95PRO, WB621, WB625, TTS93
  • Hmotnost kg: 3.898 kg